Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi - 0
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi - 1
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi - 2
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi - 0
Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorový tangenciálny úderový skrutkovač ASS 18-A EC Combi

Vysoko univerzálny akumulátorový úderový skrutkovač s jedinečným kombinovaným skľučovadlom na nástroje, trojitou reguláciou výkonu a bezkomutátorovým motorom s nízkou potrebou údržby.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 0-2800 U/min(rpm)
  • Frekvencia príklepu min./max.: 0-3200 U/min(rpm)
  • Doťahovací moment pri skrutkovaní v tvrdom materiáli max.: 185 Nm
  • Vhodnosť pre skrutku: M6mm – M16mm
  • Druh upnutia: 1/2-palcový vonkajší štvorhran a 1/4-palcový šesťhranný otvor
  • Dĺžka: 158 mm
  • Šírka: 60 mm
  • Výška: 240 mm
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 1,8 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet batérií Kapacita akumulátora/b... Menovité napätie Voľnobežné otáčky min./max. Počet balenie
Cena/balenie
57005102
2 Ks 5 Ah 18 V/DC 0-2800 U/min(rpm)
570051001
0 Ks 0 Ah 18 V/DC 0-2800 U/min(rpm)
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Kombinované skľučovadlo na nástroje


Kombinácia 1/4-palcového upnutia s vnútorným 6-hranom a 1/2-palcového štvorhranu umožňuje použitie jedného zariadenia na viac aplikácií



Účinný bezkomutátorový motor EC s nízkou potrebou údržby


Na dlhší čas používania na jedno nabitie akumulátora a dlhšiu prevádzkovú životnosť motora



3-stupové ovládanie výkonu


Tri stupne otáčok/frekvencie úderu pre rôzne aplikácie a materiály



Optimálne osvetlenie pracovnej oblasti


Trojité osvetlenie LED



Pohodlná konštrukcia rukoväte


Ergonomicky tvarovaná a tenká rukoväť s mäkkou zložkou poskytujúca bezpečné a pevné uchopenie

Upozornenie

Úderový skrutkovač sa smie používať len s určenými úderovými zásuvkami.