V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorový vysávač na vysávanie namokro a nasucho ANTS 18-36 L M-CUBE
Univerzálny, kompaktný a všestranný akumulátorový vysávač na vysávanie namokro a nasucho
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Osvedčenie triedy prašnosti L so zaručenou účinnosťou zberu prachu na 99 % podľa normy EN 60335-2-69
- Príslušenstvo je uložené na zariadení a je vždy prístupné vďaka integrovanému uloženiu dýz a objímok s rýchlym pripojením, ako aj flexibilnému uloženiu hadíc
- Optimálne na použitie na staveniskách vďaka robustnej nádobe s nárazníkom a robustnými kovovými kolieskami, poloautomatické čistenie filtra pre konštantný sací výkon a dlhú životnosť filtra
- Antistatická úprava prostredníctvom 3 m antistatickej sacej hadice na odvádzanie statického náboja
- Vysoký sací výkon, najmä na miestach bez pripojenia na napájanie
- Doba chodu 40 minút v režime ECO s dvomi 5 Ah akumulátormi
- Kompaktný a ľahký pre jednoduchú prepravu a priestorovo úsporné skladovanie, ideálne na mobilné použitie
- Kompatibilné s príslušenstvom ISS
Počas suchého vysávania sa vždy musí použiť vrecko na prach a skladaný filter.
Nevysávajte bez filtračného systému, v opačnom prípade sa môže poškodiť motor vysávača a môže dôjsť k ohrozeniu zdravia z dôvodu zvýšenej koncentrácie jemných prachových častíc.
Počas mokrého vysávania je potrebné použiť skladaný filter PES.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!