Akumulátorová nitovačka na slepé nity ANG 14
Akumulátorová nitovačka na slepé nity ANG 14 - 1
Akumulátorová nitovačka na slepé nity ANG 14 - 2
Akumulátorová nitovačka na slepé nity ANG 14 - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorová nitovačka na slepé nity ANG 14

Na bezšnúrovú aplikáciu slepých nitov priemeru od 2,4 mm do 5,0 mm

  • Menovité napätie: 14.4 V/DC
  • Kapacita akumulátora/batérie: 1.3 Ah
  • Výška zdvihu: 20 mm
  • Sila nastavenia nitov: 10000 N
  • Vhodnosť pre priemer nitov min.: 2,4 mm
  • Vhodnosť pre priemer nitov max.: 5 mm
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Kapacita akumulátora/b... Výška zdvihu Sila nastavenia nitov Počet balenie
Cena/balenie
07009151
14.4 V/DC 1.3 Ah 20 mm 10000 N
1
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
Výkonný akumulátor s nízkou hmotnosťou, bez pamäťového efektu


Lítium-iónová technológia



Práca bez námahy


Ergonomická rukoväť a kompenzované ťažisko



Úspornosť


Okamžité obnovenie východiskovej polohy po dokončení nitovania šetrí energiu a zvyšuje počet prevádzkových opakovaní.



Čistá práca


Zlomené kolíky nitov možno zberať do nádoby



Vhodná na stacionárnu prácu


S držiakom na vyvažovač

Upozornenie

Dá sa napájať NiCd a lítium-iónovými akumulátormi