Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorové vŕtacie kladivo H 18-MA

Veľmi praktické akumulátorové vŕtacie kladivo na príklepové vŕtanie do betónu, kameňa a muriva a na ľahké sekacie práce. Ideálne pre vrtáky s priemerom 6 – 10 mm. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER môžete nastaviť potrebný výkon akumulátora.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Minimálna únava pri práci


Kompaktné rozmery a hmotnosť len 2,6 kg



Bezuhlíkový motor s nízkou mierou opotrebovania


Viac vyvŕtaných otvorov na jedno nabitie akumulátora vďaka vyššej energetickej účinnosti.



Vysoko univerzálne


Doplnková funkcia sekania



Vynikajúce osvetlenie pracovnej oblasti


LED svetlo