Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 1
 -  - 2
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 3
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 4
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 5
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 6
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 7
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 8
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 9
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 10
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 11
Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M - 12

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorové LED pracovné svietidlo M-CUBE POWERQUAD M

Plynule stmievateľný (5 – 100 %) svetelný zdroj (200 – 4 000 lúmenov)
Vymeniteľný akumulátorový systém M-CUBE 18 V zabraňuje prestojom

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
LED panel s vysoko účinnými SMD LED diódami
Opalescenčný kryt poskytuje široký svetelný lúč so zníženým oslnením
6-smerový nastaviteľný uhol lúča
Kryt odolný voči nárazom a rozbitiu
Vyrobené v Nemecku
Doklad o výkone (Pub) Svetlo testované na použitie pri obmedzenej povrchovej teplote podľa normy DIN EN 60598-2-24
Upozornenie Akumulátor a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Oblasť použitia
Svetlo testované na použitie pri obmedzenej povrchovej teplote podľa normy DIN EN 60598-2-24