Akumulátorová priamočiara píla STP 18 A
Akumulátorová priamočiara píla STP 18 A - 0
Akumulátorová priamočiara píla STP 18 A - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorová priamočiara píla STP 18 A

Presná a vysokovýkonná 18 V priamočiara píla. Výber potrebného výkonu akumulátora pomocou funkcie PICK YOUR POWER.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Počet zdvihov pri voľnobehu min./max.: 550-2700 U/min(rpm)
  • Počet stupňov výkyvného zdvihu: 4 Ks
  • Dĺžka zdvihu: 23 mm
  • Uhol skosenia max.: 0 Stupeň
  • Druh upnutia: Rýchlovýmenný držiak
  • Hĺbka rezu do dreva max.: 120 mm
  • Hĺbka rezu do hliníka max.: 20 mm
  • Hmotnosť stroja s akumulátorom: 2,4 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet batérií Kapacita akumulátora/b... Menovité napätie Počet zdvihov pri voľnobehu min./max. Počet balenie
Cena/balenie
57005062
2 Ks 4 Ah 18 V/DC 550-2700 U/min(rpm)
1
570050601
0 Ks 0 Ah 18 V/DC 550-2700 U/min(rpm)
1
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
Pílové listy sa dajú vymeniť rýchlo a bez použitia náradia


Rýchloupínacia svorka na pílový list



Univerzálne použitie


Sila zdvihu aj rýchlosť sa dajú nastaviť podľa požiadaviek množstva rôznych materiálov. Štyri nastavenia výkyvného zdvihu vrátane plynulého nastavenia rýchlosti.



Optimálne osvetlenie pracovného priestoru a miesta zasunutia pílového listu


LED svetlo na svorke pílového listu



Stroj sedí dobre v ruke a umožňuje prácu bez námahy


Ľahký, kompaktný a ergonomický tvar s pogumovanou rukoväťou



Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu


Lítium-iónová technológia



Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora


Indikátor nabitia na akumulátore