V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
NABÍJATEĽNÁ PRACOVNÁ LED LAMPA SVORKA ERGOPOWER
Výkonná a odolná. Vďaka systému upínania pomocou svorky a ohybnej a otočnej hlave je možné pracovnú LED lampu používať rôznymi spôsobmi.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Maximálna všestrannosť
Upevníte ju prakticky kdekoľvek pomocou vysoko kvalitnej svorky a puzdru z TPE. Prípadne môže pevne stáť samostatne. Silný magnet na spodnej strane okrem toho umožňuje jednoduché pripevnenie k oceľovým povrchom
Prispôsobiteľný jas
Vyberte jednu zo štyroch rôznych úrovní intenzity svetla podľa svojich potrieb s pamäťovou funkciou, ktorá si zapamätá vaše posledné nastavenie:
- 100 lúmenov (24 hodín)
- 300 lúmenov (8 hodín)
- 700 lúmenov (5 hodín)
- 1600 lúmenov (3 hodiny)
Flexibilné osvetlenie
Hlavu lampy možno otáčať približne o 270° horizontálne a o 300° vertikálne, čo vám umožňuje nasmerovať lúč presne tam, kde ho potrebujete
Praktická správa napájania
Tri indikátory kapacity batérie a indikátor nabíjania signalizujú stav lampy. Nabíjajte rýchlo pomocou adaptéra 5 V 1 A (približne 5,5 hodiny) alebo adaptéra 5 V 2 A (približne 3,5 hodiny)
Odolné vyhotovenie
- Táto pracovná lampa je navrhnutá pre náročné prostredie, je prachotesná, vodotesná a nárazuvzdorná a spĺňa normy IP65 a IK06
- Prevádzková teplota -10° až + 40°
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!