V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjateľné ručné LED svietidlo Ergopower Compact
Výkonné ručné LED svietidlo s kompaktným dizajnom
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Exkluzívny dizajn Würth
Krytie IP65 proti vode a prachu
Dvojdielne puzdro s dobrým úchopom
Vysoká pružnosť
Jeden hák
Remienok na zápästie
Hlavné svetlo 5 W SMD LED, bodové svetlo 2 W LED
Hlava svietidla je otočná o 160°
Bodové svetlo nad hlavou svietidla
Silné magnety
Dva magnety na zadnej strane a jeden v spodnej časti svetla
Stav nabitia batérie
Štyri indikátory
Nabíjanie cez rozhranie USB-C
Prepínanie režimu
Bodové svetlo, slabé hlavné svetlo, silné hlavné svetlo
Najnovšia technológia lítium-iónových batérií
Krátky čas nabíjania, dlhý čas svietenia
Intenzita svetla je plynulo meniteľná:
- Minimum hlavného svetla: 225 lm
- Maximum hlavného svetla: 450 lm
- Bodové svetlo: 150 lm
Lítiovo-iónová batéria: 3,7 V, 2200 mAh, 8,14Wh
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!