Akumulátorová uhlová brúska EWS 18-A, 125 mm kotúč
Akumulátorová uhlová brúska EWS 18-A, 125 mm kotúč - 0
Akumulátorová uhlová brúska EWS 18-A, 125 mm kotúč - 1

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Akumulátorová uhlová brúska EWS 18-A, 125 mm kotúč

Praktická akumulátorová uhlová brúska na mobilné aplikácie s priemerom kotúča až 125 mm. Vďaka funkcii PICK YOUR POWER môžete nastaviť potrebný výkon akumulátora.

  • Menovité napätie: 18 V/DC
  • Druh závituxpriemer závitu vretena: M14
  • Voľnobežné otáčky max.: 10000 U/min(rpm)
  • Priemer rozbrusovacích kotúčov max.: 125 mm
  • Hmotnosť stroja bez akumulátora: 1,65 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Druh závituxpriemer závitu vretena Voľnobežné otáčky max. Priemer rozbrusovacích kotúčov max. Počet balenie
Cena/balenie
07002363
18 V/DC M14 10000 U/min(rpm) 125 mm
1
070023601
18 V/DC M14 10000 U/min(rpm) 125 mm
1
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
Optimálna distribúcia výkonu


Systém podobný pohonu všetkých kolies. Lepšia distribúcia výkonu v porovnaní s tradičným dvojpólovým motorom.



Možnosť ovládania len jednou rukou


Flexibilná aplikácia, dokonca aj v nedostupných miestach



Ochrana pred preťažením a opätovným spustením


Vyššia bezpečnosť pri práci



Ľahký akumulátor s vysokým výkonom bez pamäťového efektu


Lítium-iónová technológia



Nepretržité monitorovanie kapacity akumulátora


Zobrazenie stavu nabitia na akumulátore