V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Nabíjateľná LED ručná lampa Ergopower TINY
Mimoriadne kompaktná a ohybná LED ručná lampa
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Nabíjateľná LED ručná lampa s pripojením USB-C
Svetelná hlava je ohybná o 180°
Úzka svetelná hlava – 12 mm
Vybavená 3 LED diódami – bodová, predná a zadná
- Bodové svetlo 50 lúmenov (3 hodiny)
- Hlavné svetlo vpredu 50 a 100 lúmenov (6 a 3 hodiny)
- Hlavné svetlo vzadu 100 lúmenov (3 hodiny)
So svorkou
S magnetmi na zadnej strane a na spodnej strane lampy
LED indikátor stavu batérie
Obsah balenia:
Ručná lampa, nabíjací kábel USB-A/USB-C
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!