Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
ERGOPOWER FLAP
ERGOPOWER FLAP - 1
 -  - 2
ERGOPOWER FLAP - 3
ERGOPOWER FLAP - 4
ERGOPOWER FLAP - 5
ERGOPOWER FLAP - 6
ERGOPOWER FLAP - 7
ERGOPOWER FLAP - 8
ERGOPOWER FLAP - 9
ERGOPOWER FLAP - 10
ERGOPOWER FLAP - 11
ERGOPOWER FLAP - 12

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

ERGOPOWER FLAP

Vysúvacie pracovné LED svetlo s viacerými úrovňami svietivosti a farebnými teplotami

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Dvojaké použitie – svetlo sa môže používať počas nabíjania (len na použitie v interiéri)



Hlavu svetla možno vyklopiť o 90° a otáčať o 330°



S rýchlouvoľňovacím systémom, možnosť vysunutia z 1,20 m až na 2,05 m



5 rôznych farebných teplôt


- 2700K, 3500K, 4500K, 5500K, 6500K



4 nastaviteľné úrovne svietivosti (s funkciou pamäte):


Režim prepínania/svetelný výkon (prevádzkový čas)


  • 10 % režim: 600 lm (16 hodín)

  • 20 % režim: 1 200 lm (8 hodín)

  • 40 % režim: 2400 lm (4 hodín)

  • 100 % režim: 6000 lm (2 hodín)

Vybavené rukoväťou na prenášanie pre jednoduché premiestňovanie.



Ľahké, no napriek tomu robustné



LED signalizácia stavu nabitia akumulátora a upozornenie na nízky stav nabitia akumulátora

Upozornenie
  • Dvojaké použitie – svetlo sa môže používať počas nabíjania –len na použitie v interiéri, IP20.

  • Použitie v exteriéri, IP65 – pripojenie na nabíjanie musí byť úplne uzavreté ochranným krytom.

  • Vhodné na sklon max. 9°. Nad 9° sa musí svetlo pripevniť k podlahe pomocou skrutiek alebo klincov.