V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorová rezačka TG 12-A
Veľmi kompaktný a praktický 12 V rezný nástroj na všetky rezania, kde sa vyžaduje rýchlosť
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Mimoriadne kompaktný a ergonomický tvar
Jednoduchý a praktický na rýchlu prácu na stavbách bez námahy.
Rýchly priebeh práce
- Silný EC motor: bezuhlíkový, výkonný, s dlhou životnosťou, účinný a bezúdržbový
- Vysoká rýchlosť rezania
Krátky čas brzdenia
Rezný kotúč sa zastaví do 1 sekundy od vypnutia zariadenia (v závislosti od hmotnosti rezného kotúča).
Jednoduchá výmena
Zaistenie hriadeľa nemusí byť pri výmene kotúčov stále stlačené.
Ochranný kryt s rýchlym nastavením
Ochranný kryt sa dá nastaviť bez použitia náradia
S lítiovými akumulátormi
Jedno nabitie batérie umožňuje dlhý čas prevádzky. Praktický indikátor stavu nabitia akumulátora nepretržite ukazuje zostávajúcu úroveň nabitia.
Môže sa používať pre mnoho aplikácií a materiálov
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!