V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Aplikačné zariadenie
Na dezinfekčný čistič povrchov. Špeciálne čistiace zariadenie na rýchlu a spoľahlivú dezinfekciu a čistenie.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Robustná konštrukcia
- 100-percentne plastová konštrukcia
- Odolné proti väčšine chemikálií
Aplikačné zariadenie sa môže používať aj na sprejovanie riedkych kvapalín do dutín, na panely a dvere.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať svoje výrobky.
Naplňte nádobu rozprašovača dezinfekčným čističom povrchov. Naskrutkujte sprejovú pištoľ na nádobu rozprašovača. Zasuňte sprejovaciu hadicu so zárezom smerom nadol do pištole a utiahnite ju otočením o 1/4 otáčky vpravo. Pripojte sprejovú pištoľ na zdroj stlačeného vzduchu. Ideálny prevádzkový tlak: 3 – 6 bar.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!