Indukčná nabíjacia stanica 24 V Na bezdrôtové nabíjanie zariadení s indukčnými batériami, ako aj dodatočná nabíjačka USB
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Indukčná nabíjacia stanica 24 V Na bezdrôtové nabíjanie zariadení s indukčnými batériami, ako aj dodatočná nabíjačka USB
Na
viditeľné upevnenie do políc, stolov, pracovných dosiek alebo nočných stolíkov
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
- Bezdrôtová nabíjacie stanica pre smartfóny alebo tablety s certifikáciou Qi
- Dodatočná nabíjačka USB
- Viditeľné upevnenie
- Max. výstupný výkon 2 A
- Priemer vŕtačky 59,8 – 60 mm
- vrátane rýchlonabíjacieho napájacieho zdroja 9 V/10 W
Oblasť použitia
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!