V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.











Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technológia FLEXITEC®
S plastovou ochranou na špičkách
Textilná podrážka odolná voči prepichnutiu
Pevné dodatočné spevnenie v oblasti špičky
Rýchloschnúca podšívka s vyberateľnou vložkou do topánok
Tlmiaca PU medzipodošva
Gumená vonkajšia podrážka odolná voči teplotám a oderu s vysokým profilom
Podrážky HRO sú charakteristické svojou schopnosťou odolávať teplote 300 °C po dobu až 60 sekúnd bez známok tavenia.
Klenok topánky vyrobený z kože v kombinácii s textilným materiálom
Hmotnosť topánky veľkosti 42 je pribl. 800 g/topánka
Bezpečnostná trieda S3:
Uzatvorená päta, antistatické, schopnosť absorpcie energie v oblasti päty, absorpcia energie 200 joulov v ochrannej špičke, podrážka odolná proti oleju a benzínu, podrážka odolná proti prepichnutiu, odpudzujúce vodu (nie vodotesné)
Odporúčané pre:
- Záhradníctvo a terénne úpravy
- Všeobecne v priemysle
- Konštrukcia interiéru
- Sklady/logistika
- Inštalácie sanitárnych zariadení
- Tesárstvo/stolárstvo
Vhodné pre:
- Elektrotechnikov (napätie < 1 000 voltov)
- Inštaláciu vykurovacích a ventilačných jednotiek
- Stavebné inžinierstvo
- Automobilové dielne
- Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
- Strojárstvo
- Oceľové a ľahké kovové konštrukcie
- Omietanie
- Stavebníctvo
- Suché murivo
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!