Bezpečnostné sandále, S1P
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
Podrážka
- TPU Dynamics ESD, biela
- Podrážka s hĺbkou dezénu 2,6 mm
- Znížená váha chodidlovej časti s tvarovanou oblasťou okolo členka
- Ohybná zóna s bodom rotácie
- Nárazy absorbujúca konštrukcia v oblasti päty
- Vynikajúca oderuvzdornosť a protišmykové vlastnosti
- Odolnosť voči teplote do približne 120 °C
Špeciálne prvky
- Ultraľahké mikrovlákno kombinované s expanzívnou vetracou konštrukciou
- Zapínanie na suchý zips
- Reflexné prvky
- Hliníková ochrana na špičky
- Vysoko ohybná ochrana proti prepichnutiu SECURA FLEX bez obsahu kovov
- Priedušná funkčná podšívka
- Vymeniteľné vložky do topánok ERGO-SOFT ESD na celú dĺžku pre vyššie pohodlie s dodatočným tlmením a vynikajúcim pohlcovaním vlhkosti
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!