Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E
Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E - 1
Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E - 2
Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Brúska na kútové zvary KNS 9-150-E

Výnimočne plochá brúska na kútové zvary s konštantnými rýchlosťami pri zaťažení Ideálna na používanie na ťažko dostupných miestach, ako sú zvary na kovových konštrukciách, kútové zvary na zábradliach a konštrukciách kontajnerov.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Vysoký stupeň pružnosti


Vymeniteľná príruba z nehrdzavejúcej ocele umožňuje používať 150 mm kotúče a taktiež 125 mm segmentované brúsne kotúče.



6 stupňové riadenie otáčok


Umožňuje používateľovi nastaviť rýchlosť podľa požiadaviek konkrétnej aplikácie.



Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia nástrojov


Ochranný kryt nastaviteľný bez použitia nástrojov šetrí čas.



Duálne redukčné ozubené súkolesie


Zabezpečuje vysoké otáčky a efektívnu prácu.



Mäkký štart a ochrana proti opätovnému rozbehu


Zvyšuje ochranu používateľa.



Dlhá prevádzková životnosť


Patentovaná ochrana proti prachu, nízko údržbové remeňové hnacie ústrojenstvo a robustná planétová prevodovka zvyšujú prevádzkovú životnosť stroja.