V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Chvostová píla EFS 1400-E POWER
Kompaktná a výkonná s 1 400 W motorom a 32 mm zdvihom pílového kotúča na efektívny a vysoký rezný výkon
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Nízka hmotnosť na jednoduchú manipuláciu
- Nízka hlučnosť
- Hladký chod
- Presná manipulácia vďaka mäkkej rukoväti. Ergonomický tvar zaisťuje pohodlné používanie náradia
- Pílový kotúč je možné otáčať o 180°
- Prevodovka chránená proti prachu a striekajúcej vode
- Nastaviteľný zdvih kyvadla
- Bezproblémové pripevnenie pílových kotúčov
- Jednoručná páka pre jednoduchú výmenu pílového kotúča
- Bezproblémová a pohodlná práca
- Možnosť zaistenia na nepretržitú prevádzku
- Blokátor opätovného spustenia zabraňuje neúmyselnému spusteniu po výpadku napájania
Búracie a demontážne práce.
Ideálne na pílenie dreva, kovu, plastov alebo podobných materiálov, ako je tvrdá guma, sklených vláken atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!