Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Akumulátorová vytláčacia pištoľ AKP 18-600 M-CUBE
Výkonná 18 V vytláčacia pištoľ vyvinutá spoločnosťou Würth s ohľadom na požiadavky obchodníkov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Odolná kovová prevodovka a ochrana proti preťaženiu
Zabraňuje zablokovaniu motora vytvrdnutým materiálom.
Ľahšie použitie s konverznou sadou
Vhodné pre 400 ml a 600 ml vrecká. S tlakovou doštičkou (č. pol. 5700202004) je možné spracovať aj kartuše. Konverzná sada slúži na skrátenie rúrky a vyššie pohodlie.
Automatické odpojenie piestovej tyče
Zabraňuje kvapkaniu okamžitým odpojením piestovej tyče po uvoľnení spúšte, čím zaisťuje čisté ukončenie každej húsenice.
Regulácia rýchlosti pre optimálnu rýchlosť aplikácie aj pri vysoko viskóznych médiách
Koliesko na nastavenie rýchlosti, citlivá spúšť a vysoký aplikačný výkon umožňujú ľahké, čisté a presné nanášanie aj vysoko viskóznych médií.
Vhodná pre stredne až vysoko viskózne lepidlá a tmely z 310 ml kartuší a 400 ml a 600 ml vreciek. Ideálna na lepidlo na sklá automobilov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!