V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Dezinfekčný sprej na klimatizáciu
Na čistenie a dezinfekciu klimatizačných systémov vo vozidlách
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Dezinfikuje, čistí a chráni
- Spoľahlivo odstraňuje mikróby, baktérie a plesne
- Efektívne odstraňuje nepríjemné zápachy
- Zabraňuje alergickým reakciám, ktoré spôsobujú baktérie a ďalšie mikroorganizmy
Mimoriadne dlhá hadica so špeciálnou dýzou na priamu aplikáciu na tepelný výmenník klimatizačnej jednotky
- Dezinfekciou a vyčistením „miesta infekcie“ poskytuje dlhodobé a účinné riešenie
- Nasprejovanie dostatočného množstva umožní čistiacemu prostriedku preniknúť do hrubších a mastných vrstiev nečistôt
Účinnosť certifikovaná externou inštitúciou
- Preukázateľne ničí baktérie
- 100 % zníženie počtu mikróbov už po 5 minútach aplikácie
Hodnota pH: 5,0
Neobsahuje AOX
Znižuje kontamináciu podláh a vody a zabraňuje problémom súvisiacim s miestnymi predpismi o odpadových vodách
Každá plechovka je vybavená striekacou hadičkou
Približne 80 cm dlhá hadička z PE so špeciálne navrhnutou dýzou
Pri používaní biocídnych výrobkov postupujte opatrne. Pred použitím si vždy prečítajte informácie na etikete a o produkte. Klimatizačnú jednotku (výparník, vetracie prieduchy atď.) odporúčame čistiť a dezinfikovať najmenej raz ročne. Účinnosť dezinfekčného prostriedku sa testovala na základe predpisov Nemeckej spoločnosti pre hygienu a mikrobiológiu (DGHM) pre testovanie a hodnotenie chemických dezinfekčných procesov.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Pretože náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Špeciálny čistiaci prostriedok na čistenie a dezinfekciu klimatizačných jednotiek a vykurovacích systémov vo vozidlách a budovách
- Vypnite klimatizačnú jednotku a ventilátory
- Zasuňte sprejovaciu sondu do odtoku kondenzátu
- Vstreknite polovicu obsahu plechovky (pribl. 30 s) (obsah plechovky je postačujúci na 2 použitia)
- Uvoľnené nečistoty ľahko vytečú z odtoku
- Pred spustením klimatizačnej jednotky nechajte pôsobiť najmenej 10 minút
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!