V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Odstraňovač zápachu Quick Fresh Turbo
Na účinnú reguláciu zápachu v interiéri
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Jednorazová aplikácia
- Nabíjateľná jednotka – jedna nádoba na jednu aplikáciu
- Všetky elektrospotrebiče musia byť počas aplikácie vypnuté.
- Nepoužívajte zdroje ohňa.
- Po použití priestor na niekoľko minút dôkladne vyvetrajte.
- Bezprostredne po aplikácii v priestore nefajčite.
- Na jednu aplikáciu použite iba jednu nádobu.
- Pred použitím sa musia vykonať skúšky, a to hlavne na svetlých povrchoch.
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Napr. vozidlá, ťažké nákladné vozidlá, obytné vozidlá/karavány, autobusy, vlaky, verejné priestory, ako napr. fitnes centrá a hotelové izby, sanitárne zariadenia a pod.
Vhodné aj pre domácnosti a priestory pre voľnočasové aktivity
V budovách:
Vyprázdnite nádobu jedným úplným stlačením hlavičky spreja v strede miestnosti (trvá to približne 2 sekundy).
Vo vozidlách:
Sedany: Vypnite motor vozidla a cez otvorené dvere vodiča vyprázdnite celú nádobu do interiéru. Potom zatvorte dvere a nechajte sprej účinkovať po dobu približne 5 až 10 minút. Po tejto dobe otvorte dvere vodiča aj spolujazdca a nechajte vozidlo dobre vyvetrať.
Kombi/dodávky:
Vyprázdnite nádobu cez otvorené zadné dvere smerom k prednej časti vozidla a potom ich zatvorte. Postupujte podľa krokov uvedených vyššie.
Počas aplikácie sa v interiéri vozidla nesmú nachádzať žiadne osoby.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!