V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Digitálna vodováha s 2 displejmi
Vodováha odolná voči vode a prachu s 2 digitálnymi displejmi nevyžaduje kalibráciu a je ideálna na použitie v akomkoľvek prostredí.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vynikajúca čitateľnosť
- Veľký predný podsvietený LCD displej na jasné zobrazovanie
- Druhý displej v hornej časti uľahčuje meranie pri vertikálnom použití
- Automatické otočenie displeja pri zmene z normálneho merania na meranie nad hlavou na zabezpečenie optimálneho odčítania
Akustický alarm pri naklonení, ktorý sa môže vypnúť
- Možnosť použitia na ťažko dostupných miestach, kde by bol displej ťažko viditeľný
Nevyžaduje sa kalibrácia
- Digitálny merací modul automaticky kompenzuje odchýlky medzi libelou a elektronikou
Snímateľné koncové krytky
- Veľmi robustné koncové krytky chránia vodováhu v prípade nárazov
- Jednoduché zloženie koncových krytiek na presné označenie rohov a kútov
Robustná a odolná
- Bloky libely vyrobené z akrylového skla na zaistenie dlhej životnosti a presnej čitateľnosti
- Nízka úroveň torzie a praktický profil
- Hladký povrch s práškovanou povrchovou úpravou uľahčuje čistenie vodováhy
- Trieda krytia IP 67 umožňuje čistenie vodou
- Možno používať až 400 hodín bez podsvietenia
Je ideálna na stavebné a renovačné práce, inštalácie v interiéri aj exteriéri a použitie v náročných prostrediach.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!