V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Multimeter METRAHIT IN E-DRIVE BT
Univerzálne zariadenie s 30 000 číslicami: miliohmmer a multimeter, dátový záznamník, tester izolačnej odporu a vinutia/skratu cievky
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Meranie izolačného odporu až do 3,1 GΩ s detekciou externého napätia, testovacie napätia: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V v súlade s EN 61557-2
- 4-vodičové meranie miliohmov (Kelvinovo zapojenie) s meracím prúdom 200 mA alebo 1 A na presné meranie najmenších odporov s rozlíšením 1 μΩ
- 2-vodičové meranie RLO s 200 mA testovacím prúdom podľa EN 61557-4
- Meranie skratov cievok s 1000 V a voliteľným adaptérom COIL
- Multifunkčný merací prístroj V, A, Ω, F, Hz, °C/°F, %, RPM
- Meranie efektívnej hodnoty TRMS AC/AC+DC pre prúd/napätie do 10/100 kHz
- Meranie prúdu priamo alebo pomocou svorkových senzorov s nastaviteľným faktorom CLIP
- Meranie kapacitancie
- Presné meranie teploty °C, °F pre senzory RTD a TC-K
- Meranie diód (IK = 1 mA, UFlow až 4,5 V) a testovanie kontinuity
- Vďaka integrovanej pamäti a hodinám v reálnom čase môžu dátové záznamníky zaznamenávať aj jednotlivé merania
- Programovateľné sekvencie na testovacie rutinné postupy
- 3,5-palcový farebný grafický displej TFT s rozlíšením 320 x 480 bodov
- Modulárny napájací zdroj: Štandardná rýchlo vymeniteľná lítiová batéria, výmena bez prerušenia meracieho obvodu vďaka patentovanej zásuvke modulu chránenej voči kontaktu
- Automatické uzamknutie zásuvky na napájanie
- Testovacia sonda s tlačidlami START (ISO) a STORE
- Puzdro s ochranou IP52, chránené voči prachu a kvapkajúcej vode, vymeniteľný ochranný gumový kryt
- Rozhrania: Bluetooth®
- Softvér IZYTRONIQ Windows na dokumentáciu, vytváranie testovacích správ
Obsah balenia:
- 1 multimeter METRAHIT IM E-DRIVE BT s ochranným gumovým puzdrom
- 1 kľúčová sonda typu Z270S s funkciou START a STORE
- 1 pár bezpečnostných meracích vodičov typu KS17-2 s 4 mm testovacou sondou
- 1 Kelvinova svorka typu KC4 s otvorom do 30 mm
- 1 Kelvinova sonda typu KC27
- 1 rýchlo vymeniteľná lítiová polymérová batéria typu Z270G (3,7 V DC/14,8 Wh) s nabíjacou zásuvkou micro-USB
- 1 napájací adaptér USB (5 V DC 2 A) s 1000 mm káblom USB-A/micro-USB
- 1 kus softvéru IZYTRON.IQ BUSINESS Starter
- 1 stručná príručka v nemčine a angličtine
- 1 sada prevádzkových pokynov v nemčine a angličtine (na stiahnutie z webovej stránky www.gmc-instruments.de)
- 1 kalibračný certifikát DAkkS
- 1 pevné puzdro typu Z270H na uloženie multimetra vrátane príslušenstva
Multimeter sa dodáva s kalibračným certifikátom DAkkS, ktorý je uznávaný aj na medzinárodnej úrovni (EA, ILAC).
Zariadenie je možné konfigurovať na diaľku cez Bluetooth a je možné zistiť aj prúd alebo uložené namerané údaje. V prípade počítača je potrebný kompletný softvér IZYTRONIQ alebo čítačka údajov METRAHIT IM. Aplikácia METRALOG je k dispozícii pre smartfóny a tablety s operačným systémom Android™.
Údržba, servis a diagnostika elektrických strojov alebo pohonov a systémov, napr. v oblasti automobilového priemyslu, leteckej techniky, výroby energie, automatizácie a elektromobility (merania pre vysokonapäťovú technológiu elektrických a hybridných vozidiel) atď. Testy v súlade s UN ECE R100.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!