Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Doska FPMF 2-S

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Doska FPMF 2-S

Na protipožiarne utesnenie káblových priechodov v plných stenách a plných podlahách.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Dosky 2-S FR sú dosky z minerálnej vlny s vysokou hustotou s náterom spomaľujúcim horenie na obidvoch stranách.



Dosky FR, 2-S: 1 200 x 600 x 60 mm.


  • Triedy požiarnej odolnosti až do EI 240 – EI 240 U/U v závislosti od prevedenia inštalácie a použitého materiálu

  • Dosky sú vopred ošetrené náterom na rýchlu a jednoduchú montáž

  • Výborná protihluková izolácia
Upozornenie

Medzery a okrajové spojov sa musia utesniť protipožiarnym akrylovým tmelom ACR 240. Ďalšími komponentmi systému sú pásy Würth FP a výplňový materiál FP.

ETA 24/0628