Drôt na zváranie v ochrannej atmosfére Nehrdzavejúca oceľ
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Drôt na zváranie v ochrannej atmosfére Nehrdzavejúca oceľ
Na zváranie nehrdzavejúcej ocele podľa normy DIN 8556
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
Upozornenie
S koróziou za mokra:
- Najvyššia prevádzková teplota +400 °C
- Odolný voči teplu a vodnému kameňu do pribl. +800 °C
Oblasť použitia
Vhodný na zvárané spoje na zliatinových základných materiáloch.
1,4401, 1,4404, 1,4408, 1,4410, 1,4435, 1,4436, 1,4571, 1,4573, 1,4580, 1,4581, 1,4583
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!