V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Multi-Tester Pro II LCD, dvojkolíková skúšačka napätia
Kategória prepätia CAT IV (1 000 V) – vhodné na použitie v elektroinštalácii a pri servisných prácach, ako aj na testovanie hybridných a elektrických vozidiel a fotovoltaických systémov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Skúšobné zariadenie pri maximálnej úrovni bezpečnosti
(CAT IV 1 000 V)
Žiadne nastavenie vopred, intuitívne ovládanie
Automatický výber rozsahu testovania
Zobrazuje napätia od pribl. 45 V/AC a 110 V/DC:
- S batériami: vizuálna a vibračná výstraha
- Bez batérií: Prítomnosť napätia indikuje kontrolka ELV LED
Testovanie FI/RCD s dvomi kľúčmi
Úmyselné stlačenie spínača FI umožňuje aktiváciu zaťaženia, aby bolo možné otestovať aj ochranný vodič.
Skrutkovací 4 mm adaptér na skúšobnú sondu
- Vylepšené uchytenie v bezpečnostnej zásuvke a zásuvke CEE
- Vhodné pre úzke testovacie otvory
Úsporné
Automatické vypínacie zariadenie
Testy bez dotyku prstov umožňujú nosenie celotelového ochranného odevu
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!