Elektrický tangenciálny úderový skrutkovač ESS 1/2"
Elektrický tangenciálny úderový skrutkovač ESS 1/2" - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektrický tangenciálny úderový skrutkovač ESS 1/2"

Výkonný a ľahký elektrický úderový skrutkovač pre skrutky M 6 až M 18. Stredová rukoväť pre vhodnú polohu ťažiska zaisťuje pohodlnú obsluhu jednou rukou.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Frekvencia: 50 Hz
  • Trieda ochrany: Trieda ochrany II/ochranná izolácia
  • Príkon: 500 W
  • Poskytovaný výkon: 270 W
  • Voľnobežné otáčky min./max.: 800-1900 U/min(rpm)
  • Otáčky pri menovitom zaťažení min./max.: 500-1300 U/min(rpm)
  • Doťahovací moment min./max.: 70-250 Nm
  • Druh upnutia: 1/2-palcový vonkajší štvorhran
  • Dĺžkaxvýška: 320 x 190 mm
  • Hmotnosť stroja: 3,3 kg
  • Dĺžka kábla: 4 m

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Frekvencia Trieda ochrany Príkon Počet balenie
Cena/balenie
07023170
230 V/AC 50 Hz Trieda ochrany II/ochranná izolácia 500 W
1
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
Pohodlná práca


Úderový mechanizmus s nízkym spätným uťahovacím momentom



Úprava úderovej sily podľa danej úlohy


Spínač škrtiacej klapky s regulačným kolieskom



Vhodný na stacionárnu prácu


Zavesená konzola (pružinové váhy)



Jednoduché používanie (aj pre ľavákov)


  • Kompaktná konštrukcia

  • Jednoducho prístupný ľavý/pravý smerový spínač

  • Stredová rukoväť pre vhodnú polohu ťažiska
Doklad o výkone (Pub)

Kvalita vyrobená v Nemecku