Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact
Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact - 1
Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact - 2
Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact - 3
Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Univerzálny vyrezávač EMS 450 1.7 Compact

Extrémne výkonný univerzálny vyrezávač s rýchloupínacím systémom pre automobilový priemysel

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Ergonomická práca


Antivibračný systém znižuje vibrácie až o 70 %.



Robustný


Kovová prevodovka zaručuje odolnosť a dlhú životnosť.



Výkonný a rýchly postup práce


450 W motor je určený pre nepretržitú prevádzku a je odolný proti preťaženiu



Optimálne vhodný na aplikácie


Plynulá regulácia otáčok dokonale prispôsobuje nástroj príslušnej aplikácii a udržiava konštantnú rýchlosť aj pri zaťažení (tachogenerátor).



Rýchla výmena pílového listu


Bezproblémový rýchloupínací systém