Elektronická teplovzdušná pištoľ HLG 2000
Elektronická teplovzdušná pištoľ HLG 2000 - 1
Elektronická teplovzdušná pištoľ HLG 2000 - 2
Elektronická teplovzdušná pištoľ HLG 2000 - 0

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektronická teplovzdušná pištoľ HLG 2000

Praktické a ľahké zariadenie s plynulou reguláciou teploty.

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Frekvencia: 50 Hz
  • Trieda ochrany: Trieda ochrany II/ochranná izolácia
  • Príkon: 2000 W
  • Teplota ventilátora min./max.: 50 do 600 °C
  • Prúd vzduchu min./max.: 150-500 l/min
  • Hmotnosť stroja: 0,87 kg
  • Dĺžka kábla: 4 m

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Frekvencia Trieda ochrany Príkon Počet balenie
Cena/balenie
07022020
230 V/AC 50 Hz Trieda ochrany II/ochranná izolácia 2000 W
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
Quantity

The quantity shows the number of pieces or units of measure contained in the order or delivery for the respective article.

Nebezpečný materiál
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
Dlhá životnosť


Odolné keramické výhrevné teleso s nízkou citlivosťou na nárazy



Ľahká a ergonomická


Umožňuje dlhotrvajúcu prácu bez námahy.