Elektródový zvárací invertor EWI 160
Elektródový zvárací invertor EWI 160 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Elektródový zvárací invertor EWI 160

Digitally controled new technology IGBT inverter for ARC and LIFT TIG welding

  • Menovité napätie: 230 V/AC
  • Intenzita prúdu min./max.: 20-160 A
  • Zvárateľné elektródy: 1,5–4,0 mm
  • Zvárateľné zváracie tyčinky WIG: 1,0–2,4 mm
  • Životnosť pri max. výkone (40 °C): 20 %
  • Výška: 25,5 cm
  • Šírka: 12 cm
  • Dĺžka: 38 cm
  • Hmotnosť výrobku (na kus): 11,44836 kg

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Menovité napätie Intenzita prúdu min./max. Zvárateľné elektródy Zvárateľné zváracie tyčinky WIG Počet balenie
Cena/balenie
5952001160
230 V/AC 20-160 A 1,5–4,0 mm 1,0–2,4 mm
1
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
Nebezpečný materiál