V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Manuálny elektródový zvárací invertor EWI 160S
Dvojnapäťový zvárací invertor je vybavený najnovšou technológiou IGBT pre zváranie ARC a LIFT.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Technologicky pokročilý PFC (Power Factor Correction) regulátor
Poskytuje výhody šetrenia energiou ako aj spoľahlivý a konštantný výkon oblúka.
Jednoduché používanie
Presné digitálne nastavenie zváracieho prúdu a zváranie s vynikajúcimi výsledkami
Praktická konštrukcia
Vďaka nej sa stroj ľahko prenáša, čo umožňuje používanie takmer na každom pracovisku
Technológia IGBT
Technológia IGBT umožňuje bezchybné zváranie pri nestabilnom napätí (napájané generátormi)
Možnosť zapnúť v dvoch režimoch zvárania
Okrem režimu STICK sa dá prepnúť aj na spustenie TIG, ktoré umožňuje jednoducho vykonať zváranie TIG pomocou horáka „Lift TIG“
Vylepšená konštrukcia chladenia
Znižuje množstvo prachu vo vnútri stroja a zvyšuje pracovný cyklus
Plynulý a jednotný oblúk
Regulácia sily oblúka
Horúci štart
Výborné zapaľovanie
Systém zabraňujúci prilepovaniu
Bez prilepovania elektródy
- Sila oblúka: Zvyšuje napätie oblúka v kritických situáciách. Zabraňuje vnikaniu trosky do taveninového kúpeľa a uhaseniu oblúka. Vďaka tomu možno spracovať aj elektródy s náročným zváraním.
- Horúci štart: Zabezpečuje spoľahlivé zapálenie elektródy. Energia horúceho štartu sa automaticky upraví podľa zvoleného zváracieho prúdu.
- Ochrana pred prilepením: Zabraňuje prilepeniu elektródy k obrobku automatickým znížením prúdu. Vďaka tomu sa elektróda neohrieva a zabraňuje sa vyparovaniu prvkov zliatiny.
- Max. priemer elektródy pre krátkodobé zváranie. Stroj je nastavený na vysoké hodnoty (150 – 160 A).
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!