Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fréza na drevené spoje HVF 710-S
Fréza na drevené spoje HVF 710-S - 1
Fréza na drevené spoje HVF 710-S - 2
Fréza na drevené spoje HVF 710-S - 3
Fréza na drevené spoje HVF 710-S - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Fréza na drevené spoje HVF 710-S

Výkonný, robustný stroj so zabudovaným odsávaním prachu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
Otočná predná doska so stupnicou


Na spojenie našikmo 0 – 90° (plynule variabilné) s mriežkovým vzorom 22,5°, 45° a 67,5°



Výškovo nastaviteľná predná doska pre materiály rôznej hrúbky


Stupnica 0 – 26 mm (0 – 1 palec) a tri rýchle nastavenia na revolverovej hĺbkovej zarážke



Vopred nastavené hĺbky frézovania pre drevené spojovacie dosky


Veľkosť 0, 10 a 20 a Duplex (D), Simplex (S) a Max pomocou jemného nastavenia



Presná práca


Dvojstĺpcové vodidlo s jasne viditeľným centrálnym a vonkajším označením na základnej a prednej doske



Bezpečná


Pripevniteľná plastová doska na ochranu rúk pred frézovacím nožom.



Žiadne prekĺzavanie na pracovnom povrchu


Gumové prstence na prednej doske



Pohodlná


Veľká tyčová rukoväť a ľahko dostupný vypínač s funkciou zaistenia na kontinuálnu prevádzku



Rýchla výmena nástroja


Zaistenie vretena



Dlhá prevádzková životnosť


Automatické odlamovanie uhlíkových kefiek

Upozornenie

Na účinné odsávanie odporúčame priemyselný vysávač ISS 45-M.