Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom
Závitorezná skrutka GEFU<SUP>®</SUP> So závitom Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom - 1
Závitorezná skrutka GEFU<SUP>®</SUP> So závitom Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom - 2
Závitorezná skrutka GEFU<SUP>®</SUP> So závitom Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom - 3
Závitorezná skrutka GEFU<SUP>®</SUP> So závitom Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom - 4
Závitorezná skrutka GEFU<SUP>®</SUP> So závitom Taptite 2000<SUP>®</SUP>, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Závitorezná skrutka GEFU® So závitom Taptite 2000®, zápustnou hlavou a šesťhranným profilom

DIN 7500-1, cementovaná (-O-) pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K) s povrchovou úpravou proti treniu

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 43 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Závitorezné skrutky vytvárajú závit matice v liatych slepých otvoroch, okrajových otvoroch, vŕtaných, laserom vytváraných a dierovaných plechových dieloch. Na rozdiel od prerezávania závitu sa pri rezaní závitov nenarúša štruktúra materiálu v protizávite. Namiesto toho sa materiál premiestni a mechanicky spevňuje.



Výhody:



Úspora nákladov


  • Eliminuje rezanie závitov


Vytváranie závitu bez rezania



Nízke valivé krútiace momenty s väčším presahom bočných strán závitu


  • Tvar TRILOBULAR priemeru jadra skombinovaný s okrúhlym profilom bočných strán závitov


Vysoká upínacia sila


  • vďaka nízkym valivým točivým momentom


Vysoká zaťažiteľnosť


  • vďaka veľkému presahu bočných strán závitu

  • vďaka mechanicky spevnenému protizávitu (maticový závit)


Ochrana pred stratou (znížené riziko uvoľnenia skrutky)


  • Samosvorné usadenie závitu bez vôle


Vytvorený závit predstavuje štandardný metrický závit


  • V prípade potreby možno zameniť skrutku GEFU za metrickú skrutku.
Upozornenie

Vhodnosť GEFU pre danú aplikáciu alebo komponent sa musí vopred určiť testovaním. Orientačné hodnoty pre vhodné priemery otvorov sú uvedené v norme DIN 7500-2.