Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Absorbent oleja Road
Protišmykový granulát na odstraňovanie olejových a vodných látok z pevných substrátov a povrchov ciest
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Vysoká absorpcia, rýchly účinok
- Používa sa menej materiálu, čo znamená nižšie náklady na likvidáciu
- 1 kg granulátu olejového sorbentu absorbuje približne 1,01 litra oleja (Westinghouse)
- Absorbovaný materiál sa enkapsuluje v jemnom kapilárnom systéme granulátu a neuvoľňuje sa
Univerzálne použitie
- Vhodný pre všetky kvapaliny vrátane únikov kyselín, zásad, kvapaliny AdBlue a vody
- Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Mimoriadne jednoduchá manipulácia
- Granulát zostáva tvrdý aj po absorpcii kvapalín
- Malá prašnosť, netvorí usadeniny a ľahko sa zametá
- Optimálna voľná hmotnosť, granulát zostáva na mieste aplikácie
Protišmykový
- Pri chôdzi a jazde po granuláte nehrozí nebezpečenstvo pošmyknutia
- Hodnota SRT 0 % (nemecký test šmýkania na ceste) je dôležitá vzhľadom na riziko šmýkania, ktoré sa nesmie podceniť v dielni alebo na cestných povrchoch, na ktorých môže rozliaty olej vytvoriť nebezpečný hladký povrch.
Nemecký test šmýkania na ceste
Úrad pre testovanie materiálov Severného Porýnia-Vestfálska v svojom systéme testovania akceptuje sorbenty s hodnotou nemeckého testu šmýkania na ceste až do 20 %.
Typ olejového sorbentu III/R
Olejový sorbent pre špeciálne požiadavky na pevných povrchoch a povrchoch ciest, vhodný taktiež pre obchody a priemysel. Tento typ sorbentu nemusí byť odolný voči vode ani nemusí byť schopný plávať.
Likvidácia sa uskutočňuje podľa platných pokynov pre konkrétnu kvapalinu buď v zariadení na likvidáciu odpadov, alebo v spaľovni. Nie je vhodný pre kyselinu fluorovodíkovú!
Pokyny na použitie sú odporúčania založené na testoch, ktoré sme vykonali, a na našich skúsenostiach. Pred každou aplikáciou vykonajte vlastné testy. Vzhľadom na veľký počet aplikácií a podmienok skladovania a spracovania nepreberáme žiadnu zodpovednosť za výsledok konkrétnej aplikácie. Náš bezplatný zákaznícky servis poskytuje technické informácie a slúži ako poradenská služba, táto služba však nepreberá žiadnu zodpovednosť, ak poskytnutá rada alebo informácie nie sú súčasťou našich stanovených a zmluvne dohodnutých služieb alebo ak konzultant nekonal zámerne. Garantujeme stálu kvalitu svojich výrobkov. Vyhradzujeme si právo vykonávať technické zmeny a ďalej vyvíjať výrobky.
Micro Absorber absorbuje všetky druhy kvapalín na pevnom povrchu. Jemné zrná granulátu prenikajú do malých prasklín a zárezov. Optimálna protišmyková kapacita sa dosahuje aj v prípade, keď je granulát úplne saturovaný. Micro Absorber je veľmi vhodný na absorpciu v situáciách, keď sa požaduje veľký kontakt s povrchom a rýchla absorpcia, napríklad na povrchoch ciest, ako aj na podlahách dielní, na ktorých je často rozhodujúca rýchla absorpcia a čistenie.
Micro Absorber sa môže používať ako preventívny prostriedok alebo v prípade poškodenia, jednoducho sa aplikuje a znovu zbiera. Kvapaliny sa efektívne absorbujú a enkapsulujú, povrch zostáva čistý a suchý.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!