Gumové koliesko s otočným uchytením
V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Gumové koliesko s otočným uchytením
Polyamidové jadro 6 (nylon)
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
- Náboj s guľôčkovým ložiskom
- Vonkajší plášť vyrobený z vulkanizovaného kaučuku so zvýšenou odolnosťou voči praskaniu a opotrebovaniu. Tvrdosť 73 Shore A (±3)
- Prevádzková teplota: od -20 °C do +70 °C
- Otočný držiak na guľôčkach
Upozornenie
Nie je vhodné na použitie v prítomnosti rozpúšťadiel, uhľovodíkov a minerálnych olejov.
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!