Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 1
Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 2
Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Račňa so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm

Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 3 vyhotoveniach
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
  • Vhodné pre vložky pre 1/4-, 3/8- and 1/2-palcový zakladací kľúč a spojky so štvorcovým profilom

  • S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov

  • Jemné zúbkovanie so 72 zubmi, 5° natočenie oblúka, jednoduché prepínanie na otáčanie v smere a proti smeru hodinových ručičiek

  • Bezpečnostná poistka (rýchlouvoľňovací mechanizmus) zabraňuje vypadávaniu alebo strácaniu nástrojov

  • Jednoduché uvoľňovanie nástrojov stlačením tlačidla