Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm
Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 1
Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 2
Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Vidlicový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm

Pre momentový kľúč so štvorcom zasúvacieho kolíka 9 x 12 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 4 vyhotoveniach
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
  • Vhodné na montážne práce v stiesnených priestoroch

  • S poistným čapom na štvorcovom upnutí pre rýchlu výmenu nástrojov