Hliníkový dvojitý rebrík Bezpečné našľapovanie na stupňoch s hĺbkou 90 mm
Hliníkový dvojitý rebrík Bezpečné našľapovanie na stupňoch s hĺbkou 90 mm - 1
Hliníkový dvojitý rebrík Bezpečné našľapovanie na stupňoch s hĺbkou 90 mm - 2
Hliníkový dvojitý rebrík Bezpečné našľapovanie na stupňoch s hĺbkou 90 mm - 0

Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Hliníkový dvojitý rebrík Bezpečné našľapovanie na stupňoch s hĺbkou 90 mm

Prístup z dvoch strán

  • Materiál: Hliník
  • Povrch: Lesklý
  • Rozmery nosníka: 84.6 mm x 20.2 mm
  • Step distance: 230 mm
  • Hĺbka stupňa: 87 mm
  • Nosnosť: 150 kg
  • Normy: EN 131

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 5 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Počet krokov Dĺžka Šírka (dole)/šírka (hore) Dĺžka kroku Počet balenie
Cena/balenie
0962931505
2x5 1,19 m 0.47/0.34 m 1,05 m
1
0962931507
2x7 1,65 m 0.52/0.34 m 1,42 m
1
0962931503
2x3 0,73 m 0.43/0.34 m 0,73 m
1
0962931509
2x9 2,11 m 0.57/0.34 m 1,77 m
1
0962931504
2x4 0,96 m 0.45/0.34 m 0,92 m
1
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
Hárky údajov

Údaje CAD Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
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
Robustné prevedenie s vysokou odolnosťou proti krúteniu


  • Spoje stupňa a podpery so špeciálnymi nitmi

  • Dodatočné výstuhy v hornej a dolnej časti rebríka


Veľmi dobrá odolnosť proti ohybu


Podpery a stupne sú vyrobené z extrudovaného hliníka



Bezpečné našľapovanie


Drážkované stupne s hĺbkou 87 mm