V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Masívna kotva W-TM, typ S
So šesťhrannou skrutkou a podložkou, na nepopraskaný betón, pozinkovaná oceľ
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Na osadenie hmoždinky je potrebné minimálne úsilie
- Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie
- Nevyžadujú sa žiadne osadzovacie nástroje
- Môže sa zarovnať s povrchom: Upevnené časti je možné kedykoľvek odmontovať/znova namontovať
- Trojité rozširovacie puzdro na zabezpečenie rovnomerného rozšírenia a rozloženia zaťaženia
- Použitie stanoveného krútiaceho momentu počas procesu kotvenia zaisťuje bezpečnú inštaláciu
- Expanzné kotviace prvky z pozinkovanej ocele s riadením pomocou zaťaženia a doťahovania vo veľkostiach M6–M12
- Závlačková inštalácia
Osvedčenie ETA-10/0255 pre individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón, pozinkovaná oceľ, M6 – M12; dimenzovaná v súlade so smernicami európskeho technického osvedčenia (ETAG) pre „kovové kotviace prvky používané v betóne“, príloha C, postup merania A
Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu regulované v rámci schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov yF = 1,4. Informácie o kombinovaní ťahového a priečneho zaťaženia, okrajových vplyvoch a skupinách kotviacich prvkov nájdete v usmerneniach pre európske technické osvedčenie (ETAG), príloha C.
V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti.
V súlade so schválením, ak sa skrutky a závitové tyče s osvedčením o schvaľovacej skúške 3.1 podľa normy EN 10204:2004 osvedčili ako požadovaný materiál a majú mechanické vlastnosti určené v dokumente ETA-10/0255
Ak je potrebná menšia montážna výška, vyvŕtajte zodpovedajúci hlbší otvor
Osvedčenie ETA-10/0255 pre individuálne upevnenie, možnosť 7, nepopraskaný betón, pozinkovaná oceľ, M6 – M12; dimenzovaná v súlade so smernicami európskeho technického osvedčenia (ETAG) pre „kovové kotviace prvky používané v betóne“, príloha C, postup merania A
Dá sa použiť pre stredné až veľké zaťaženia
Vhodné na pripevnenie: Prenosového vedenia na úrovni podlahy, pre ktoré je určená zapustená inštalácia, oceľových konštrukcií, kovových profilov, konzol, základových dosiek, káblovodov, potrubí, montážnych koľajníc atď.
Tento kotviaci prvok má európske technické osvedčenie na použitie v železobetóne alebo štandardnom betóne s triedou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 v súlade s normou EN 206:2000-12
Môže sa používať v betóne < C20/25, tvrdom prírodnom kameni a murive z plnej tehly (bez schválenia)
Hmoždinka je schválená hlavne na ukotvenie so statickým alebo kvázi-statickým zaťažením
Individuálne pripojenie:
Kotvenie s európskym technickým schválením v nepopraskanom betóne
Môže sa používať iba v suchých vnútorných podmienkach
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!