Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) - 1
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) - 2
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) - 3
Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K) - 4

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Závitový kolík ISO 4027, oceľ 45H, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 121 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Upozornenie

Trieda tvrdosti 45H zodpovedá tvrdosti 450 HV



Štandardná špička má uhol 90°, ale veľmi krátke dĺžky majú uhol 120°.



Norma ISO 4027 nahrádza normu DIN 914 | Niektoré prvky sú podobné | Nominálne priemery pre M1,4, M1,8, M14, M18, M22 sú odstránené | Zavedenie tried tvrdosti pre nehrdzavejúce ocele.