Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Viacbodový laserový infračervený teplomer
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 1
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 2
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 3
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 4
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 5
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 6
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 7
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 8
Viacbodový laserový infračervený teplomer - 9

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Viacbodový laserový infračervený teplomer

Vysoko presný infračervený teplomer s viacbodovým laserovým zameriavacím systémom na presné bezkontaktné meranie teploty a rôzne funkcie vrátane merania pomocou senzora typu K

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
Laserový IR teplomer MP ponúka spoľahlivé riešenie na presné bezkontaktné meranie teploty a ďalšie meracie funkcie pomocou senzora typu K. Je ideálny pre profesionálne aplikácie v náročných podmienkach.



Široký teplotný rozsah


Zariadenie meria teploty od -50 °C do 1000 °C v infračervenom režime. Merania od -50 °C do 1370 °C sú možné s termočlánkom typu K. Dodávaný termočlánok umožňuje presné merania v rozsahu od -40,0 °C do 180,0 °C a v prípade potreby ho možno rozšíriť o vysoko teplotný termočlánok.



Viacbodový laserový zameriavací systém


Kruhový laserový hľadáčik zlepšuje presnosť zameriavania a umožňuje presné merania aj na veľké vzdialenosti (optické rozlíšenie 20 : 1). Laser možno podľa potreby zapnúť alebo vypnúť.



Podsvietenie displeja


Možnosť zapnutia alebo vypnutia



Dodatočný displej


  • Maximálna, minimálna, priemerná a rozdielová hodnota

  • MAX: Najvyššia nameraná hodnota

  • MIN: Najnižšia nameraná hodnota

  • AVG: Priemerná nameraná hodnota

  • DIF: Rozdiel medzi najvyššou a najnižšou hodnotou


Nastaviteľný emisný koeficient


Umožňuje presné merania na rôznych povrchoch, možno nastaviť v rozmedzí od 0,10 do 1,0 (továrenské nastavenie 0,95)



Horná a dolná teplotná limitná hodnota


Vizuálne a zvukové signály, keď namerané teploty prekročia alebo klesnú pod prednastavené limitné hodnoty



Nastaviteľná jednotka teploty


Možnosť výberu medzi stupňami Celzia (°C) a Fahrenheita (°F)



Zapnutie/vypnutie ZAISTENIA


Aktivuje režim zaistenia, ktorý nepretržite zobrazuje teplotu. Ideálne na nepretržité merania.



Automatické vypnutie


Po uvoľnení spúšte sa zariadenie automaticky vypne po 10 sekundách nečinnosti

Upozornenie

Batérie (2 x AAA, 1,5 V) nie sú súčasťou dodávky.


Pred použitím viacbodového laserového infračerveného teplomera si prečítajte bezpečnostné a prevádzkové pokyny a dodržiavajte ich.