Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov - 1
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov - 2
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov - 3
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov - 4
Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov - 5

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Jednoduchý vyhľadávač a sondový detektor káblov

Chránený pred externým napätím (odolný voči napätiu) do 120 V

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení
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
  • Šesť frekvencií vyhľadávania

  • Vysoký výstupný výkon

  • Prívod signálu do aktívnych telefónnych liniek (max. 90 V)

  • Lokalizuje káble dokonca aj pod omietkou

  • Presná identifikácia párov vodičov

  • LED indikátor signálu s filtrom pre rušivé signály

  • Hĺbka vyhľadávania do 60 cm (aj pod omietkou)

  • Na lokalizáciu káblov a káblových kanálov až do 15 km

  • Na obmedzenie narušenia káblov


Obsah balenia:


  • 1 x generátor vyhľadávacieho signálu s plne izolovanými krokosvorkami, dĺžka 25 cm a konektor RJ-11, dĺžka 10 cm

  • 1 x prijímač vyhľadávacieho signálu (sonda)

  • 1 x prenosný kufrík
Upozornenie
  • Vždy odpojte káble. Nebezpečenstvo poškodenia!

  • Batérie nie sú súčasťou dodávky