Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom - 1
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom - 2
Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Jednorazové rukavice s nitrilovým úchopom

Unikátna uzlíková štruktúra pre optimálny úchyt

  • Farba: Oranžová
  • Materiál: Nitril
  • Povrchová úprava vnútrajška: Nepudrované
  • Norma EN: 374, 420
  • Kategória ochrany: 3
  • Dĺžka: 240 mm
  • Hrúbka materiálu prsta (hladká): 0,18 mm
  • Hrúbka materiálu prsta (s textúrou): 0,27 mm
  • Hrúbka materiálu dlane (s textúrou): 0,23 mm
  • Hrúbka materiálu manžety (hladká): 0,11 mm
  • Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-): 0,01 mm

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 5 vyhotoveniach

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. Veľkosť Farba Materiál Povrchová úprava vnútrajška Počet balenie
Cena/balenie
0899470123
XL Oranžová Nitril Nepudrované
50 kus
0899470121
M Oranžová Nitril Nepudrované
50 kus
0899470124
XXL Oranžová Nitril Nepudrované
50 kus
0899470122
L Oranžová Nitril Nepudrované
50 kus
0899470120
S Oranžová Nitril Nepudrované
50 kus
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
Množstvo

Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.

Nebezpečný materiál
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
  • Mimoriadne odolné voči roztrhaniu

  • Bez prášku a latexu

  • Potravinársky testované

  • Výrobný proces bez silikónu

  • Oranžová farba pre dobrú viditeľnosť

  • V praktickom jednorazovom zásobníku