Kazeta s ručnými závitníkmi HSS DIN 352
Kazeta s ručnými závitníkmi HSS DIN 352 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Kazeta s ručnými závitníkmi HSS DIN 352

21 pieces. For metric ISO thread according to DIN 13

  • DIN: 352

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 1 vyhotovení

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Verzie

Pomocou nášho filtra môžete vyhľadávanie upresniť výberom atribútov.

Obj. č. DIN Počet balenie
Cena/balenie
063901
352
1
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
Nebezpečný materiál
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
Ručný závitník HSS DIN 352 pre metrické závity ISO v súlade s DIN 13



Obsah: 21 ks


  • Jedna súprava (obsahuje predrezávací závitník, druhý dorezávací závitník a tretí dorezávací závitník) pre veľkosti závitov M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12