Obrázky slúžia ako príklad. V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Klince v pásoch a plynová kartuša NG CSM-1 HFBX Vhodné pre pištoľ DIGA CSM-1 a SYMPAFIX GT/C70
Vysokokvalitný špeciálny klinec s valcovaným balistickým hrotom na kotvenie do betónu s vysokou pevnosťou
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
- Menej zlyhaní sadnutia ako pri bežných klincoch
Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenia (bez schválenia stavebného výrobku). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia byť určené pomocou skúšobných pripevnení alebo konečných skúšok zaťaženia. Dĺžka 70 nie je vhodná pre pištoľ DIGA CSM-1!
Od dĺžky 22 mm: Európske technické posúdenie ETA-21/0703
Spojovacie prvky na betónové podklady (obyčajný betón ≥ C 20/25 ≤ C 50/60) podľa normy DIN EN 206, oceľ a murované konštrukcie z plných tvárnic v oblasti inštalácie, suché múriky atď.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!