Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Klinec HN 101
Klinec HN 101 - 1
Klinec HN 101 - 2

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Klinec HN 101

Na použitie v oceľových a betónových podkladoch

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 15 vyhotoveniach

Cena za zvolené balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Verzie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Klince s dĺžkou drieku 72, 90 a 100 mm sa musia vopred zatĺcť na miesto kladivom. Pri výbere upevňovacích prvkov dodržiavajte príslušnú kategóriu zariadenia



Výpočet dĺžky klincov pri použití na betónových povrchoch:


Hĺbka prieniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku



Výpočet dĺžky pre klince používané na oceľových povrchoch (hrúbka min. 5 mm):


Hĺbka prieniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + hrúbka upevňovaného dielu = dĺžka klinca alebo drieku

Všetky klince sú vhodné na sekundárne pripevnenie (bez všeobecného stavebného povolenia). Maximálne ťažné sily jednotlivých pripevnení sú na rozhodnutí používateľa a musia sa určiť pomocou skúšobných pripevnení alebo uťahovacích skúšok.