Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Stropný klinec W-DN 2.
Stropný klinec W-DN 2. - 1
Stropný klinec W-DN 2. - 2
Stropný klinec W-DN 2. - 3

V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.

Stropný klinec W-DN 2.

Na upevnenie stropných závesov alebo montážnych líšt do sadrokartónu. Do betónu, pozinkovaná oceľ.

Prečítajte si popis tovaru

Dostupné v 2 vyhotoveniach
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
  • Na efektívnu prievlačnú montáž

  • Nízka náročnosť vŕtania vďaka malej hĺbke a malému priemeru vŕtaného otvoru.

  • Nie je potrebné dodatočné čistenie vŕtaného otvoru – postačuje trojfaktorové odvetrávanie vrtáka.

  • Pri použití vrtáka Würth s odsávaním prachu nie je potrebné dodatočné čistenie vŕtaného otvoru.

  • Jednoduché vkladanie: Do vyčnievajúceho kolíka udierajte kladivom, kým sa nezarovná.

  • Možnosť okamžitého zaťaženia – nie je potrebné čakať.

  • Nevyžaduje sa žiadne špeciálne vŕtacie ani montážne náradie.

  • Spoľahlivé a osvedčené kotvenie pomocou zaistenia trením – posuvom riadené rozpínacie kotvy.
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické posúdenie ETA-23/0659:


Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v súlade s EN 1992-4:2018, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statické alebo kvázi-statické zaťaženie.

  • Požiarna odolnosť R30 až R120.
Oblasť použitia

Európske technické posúdenie ETA-23/0659:


Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v súlade s EN 1992-4:2018, betón s trhlinami a bez trhlín:


  • Statické alebo kvázi-statické zaťaženie.

  • Požiarna odolnosť R30 až R120.