V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
ABS Lock III BE
Samonavíjacia kladka pre ploché strechy so všeobecným technickým schválením (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Podpera ABS-Lock III-BE má priemer 16 mm a je vyrobená z tvárnej nehrdzavejúcej ocele. Kotviace zariadenie sa vyznačuje nielen jednoduchou inštaláciou, ale aj všeobecným technickým schválením (abZ – allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) Nemeckého inštitútu stavebnej techniky (DIBt – Deutsches Institut für Bautechnik). Veľká istota pre projektantov a profesijné združenia.
Každý ABS-Lock III-BE sa štandardne dodáva s kotviacim krúžkom z nehrdzavejúcej ocele, ktorý jednoducho naskrutkujete na horný závit. Na ochranu závitu pred poškodením úderom kladiva pri montáži ponúkame špeciálnu pomôcku na zatĺkanie L3-BE-EH.
Pri zatĺkaní Lock III BE chráni pomôcka na zatĺkanie závit pred poškodením.
Na zatĺkanie do betónu.
Vyvŕtajte otvor, zatlčte zaisťovacie zariadenie a samonavíjacia kladka je na mieste. S ABS-Lock III-BE pre ploché betónové strechy sa výrazne znížia vaše náklady na montáž. Inštalácia kotviaceho bodu trvá iba 2 minúty a môže sa použiť aj ako podporný prvok pre systémy bezpečnostných postrojov.
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!