V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Krížový čiarový laser CLL 18
Krížový a čiarový laser s funkciou samonivelácie na použitie v interiéroch aj exteriéroch s veľmi dobre viditeľnými červenými laserovými čiarami
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Presnosť s červenou farbou
- Dokonale viditeľné červené laserové čiary
- Mimoriadne dlhé, tenké, ale ostré čiary vďaka veľkým výstupným otvorom lasera
- Automatické monitorovanie eliminuje chyby pri nivelácii. Pri prekročení samonivelačného rozsahu začnú laserové čiary blikať
Jednoduché používanie
- Samonivelácia v priebehu niekoľkých sekúnd na rýchle zarovnanie
- Možno použiť aj na veľké vzdialenosti lokalizáciou laserových lúčov pomocou univerzálneho prijímača LRU 18 [vložený odkaz], ktorý je dostupný samostatne
- Jednoduchá obsluha jedným tlačidlom na rýchle zapnutie a vypnutie všetkých čiar
- Laser je možné pripevniť na stropné profily, statívy s 1/4 a 5/8-palcovým závitom pomocou voliteľnej Univerzálna konzola CLL-A
- Silný magnetický systém adaptéra CLL-A (je súčasťou dodávky) možno jednoducho pripevniť na akýkoľvek magnetický povrch
- Dlhá výdrž batérie pre neprerušovanú prácu
- Robustné puzdro je chránené pred prachom a striekajúcou vodou a vhodné na použitie v náročných podmienkach
Flexibilná prevádzka
- Nepretržitá prevádzka vďaka výkonnému Li-ion akumulátoru, ktorý možno nabíjať aj počas práce
- Zariadenie možno používať aj s alkalickými batériami prostredníctvom držiaka batérií, ktorý je súčasťou dodávky
Vhodné na vnútorné aj vonkajšie použitie
Krížový laser možno používať v rôznych situáciách, v interiéri aj exteriéri. Je ideálny na stavebné práce, rekonštrukcie, obkladanie dlažieb a montáž sadrokartónu, ako aj na umiestňovanie nábytku a políc
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!