V nasledujúcej tabuľke zvoľte jednotlivé položky pre zobrazenie podrobných informácií, ďalších obrázkov a dokumentov.
Kufrík na súpravy ORSY® 100
Optimálny, malý praktický systém pre čisté uloženie a zásobovanie rôznymi malými dielmi. Možnosť prispôsobiť svojim potrebám a použitiu. S rozdelenou základnou časťou na oddelenie dielov podľa potreby pomocou deliacich prvkov.
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Verzie
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Zavolať služby zákazníkom: 0800 121 854
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Výška 55 mm
Vysoká odolnosť proti nárazu, mimoriadne robustný a odolný proti nárazom
- Odolnosť proti bežným mazivám, olejom a benzínu
- Odolnosť proti teplote od -25 °C do +90 °C
- Nízka hmotnosť
Dvojzložková rukoväť pre pohodlné prenášanie
Veľké spodné nožičky pre bezpečnú polohu
Stohovacie výbežky uľahčujú skladovanie a prepravu
Bezpečné a robustné spoje závesov
Jednoduchý dvojitý rýchlouzáver vďaka integrovaným zaisťovacím jazýčkom
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!